Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 140A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUB145-16NOXT
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUB145-16NOXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 140A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 500W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: X2PT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.