Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,7kV; Ic: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUB135-22NO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUB135-22NO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 80A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 445W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 185,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,14*
€ 217,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.