Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 140A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUB120-16NOX
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUB120-16NOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V2-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 140A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 500W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: X2PT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 91,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.