Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 3÷8bar; IP65; 2,4W; 24VDC; 1100l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VSVA-B-P53EHA11R5L
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -5...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme: 2,4W
Betriebsdruck: 3...8bar
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 50°C
Durchfluss: 1100l/min
Herstellerserie: VSVA
Ventilfunktion: 5/3 in mittlerer Verbindung entlüftet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FESTO:
FESTO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 149,73*
Frei Haus
ab € 127,76*
€ 149,88*
3 Tage
50
€ 5,90*
ab € 142,75*
€ 166,94*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,97*
€ 180,96*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 215,66*
€ 246,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.