Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera; Display: LCD 7"; IP54; -10÷60°C; 250x150x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionskamera; Display: LCD 7"; IP54; -10÷60°C; 250x150x50mm
Inspektionskamera; Display: LCD 7"; IP54; -10÷60°C; 250x150x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-VS80
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VS80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Betriebstemperatur: -10...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD 7"
Stromquelle: Akku Li-Ion 3,6V 9800mAh x1
Dichtheitsklasse: IP54
Interface: USB;WiFi;microSD
Display-Auflösung: 1024x600
Abmessungen: 250x150x50mm
Passendes Zubehör: VS80A2-45-1RM;VS80A4-60-2RM;VS80C10-25RM;VS80C2-49-1RM;VS80C55-1RM;VS80CHD-55-1RM;VS80CIR-21
Standardausstattung: Armband;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung;Halsgurt;Kopfhörerset;Adapter;Koffer;Sonnenschutz;HDMI Kabel;332GB MicroSD Speicherkarte;USB C / USB A-Kabel
Messgerät-Eigenschaften: Möglichkeit, einen zusätzlichen Bildschirm anzuschließen
Messgeräte-Typ: Inspektionskamera
Art der Stecker: EU
Bediente Formate: AVI;JPEG
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 3,6V 9800mAh x1
Anschlüsse für das Land: Australien;USA;Großbritannien
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLIR SYSTE:
FLIR SYSTE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.355,35*
€ 1.442,44*
Frei Haus
ab € 1.318,86*
€ 1.442,81*
Frei Haus
ab € 1.490,18*
€ 1.572,98*
Frei Haus
ab € 1.511,13*
€ 1.643,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,44*
€ 1.716,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,64*
€ 1.708,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,33*
€ 1.667,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,19*
€ 1.640,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,35*
€ 1.612,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.