Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 600V; 1,75V; 85A; Anode auf Schraube; 500ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-85HFLR60S05
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-85HFLR60S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 134A
Vorwärtsspannung max.: 1,75V
Vorwärtsstrom: 85A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 1,1kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Herstellerserie: VS-8xHFL(R)
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.