Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 70A; Anode auf Schraube; DO203AB,DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 70A; Anode auf Schraube; DO203AB,DO5
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 70A; Anode auf Schraube; DO203AB,DO5
Artikel-Nr.:
     2805-VS-70HFR140
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-70HFR140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 110A
Vorwärtsspannung max.: 1,46V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-7xHF(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 12,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.