Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 200V; Ifmax: 80A; 50A; Igt: 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: mit Schraubenverb; 200V; Ifmax: 80A; 50A; Igt: 100mA
Thyristor: mit Schraubenverb; 200V; Ifmax: 80A; 50A; Igt: 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-VS-50RIA20
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-50RIA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Hersteller: VISHAY
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO208AC;TO65
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 80A
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,43kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: VS-50RIA
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 17,73*
€ 8,95*
ab € 12,91*
€ 20,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.