Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 80A TO-65 200V 1490A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 80A TO-65 200V 1490A
Artikel-Nr.:
     108EL-8172453
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-50RIA20
EAN/GTIN:
     5059040647312
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 80A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-65
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Spitzenstrom = 1490A
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 250mA
Gate-Triggerspannung max. = 3.5V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 19.2 x 17.35 x 42.5mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1000V

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
80A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-65
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Spitzenstrom:
1490A
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
250mA
Gate-Triggerspannung max.:
3.5V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
19.2 x 17.35 x 42.5mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
1000V
Weitere Suchbegriffe: 8172453, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VS50RIA20, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,52*
€ 17,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,91*
€ 20,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.