Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1kV; 1,3V; 40A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Schraub Diode Kathoden-Bolzen, 1000V / 40A, 2-Pin DO-5
Artikel-Nr.:
     2805-VS-40HF100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HF100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 62A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 570A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-4xHF(R)
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, diodenmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 9,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.