Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-VS-10BQ040-M3/5BT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10BQ040-M3/5BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,38V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 40A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,249*
2 Tage
150
50
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,265*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0984*
€ 0,2928*
2 Tage
7200
5
€ 5,95*
ab € 0,2425*
€ 0,5594*
2 Tage
307
5
€ 14,99*
ab € 0,0792*
€ 0,5831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.