| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30152535 Herst.-Nr.: VS-10BQ040-M3/5BT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, Typ=VS-10BQ040-M3/5BT, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=380 mV, Kapazität=115 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=100 µA, Thermischer Widerstand=80 W/°C, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,01 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,122* | € 0,249* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,265* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0983* | € 0,293* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2425* | € 0,5594* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0792* | € 0,584* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,797* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|