Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 80V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 80V
Artikel-Nr.:
     2805-VO617A-4X017T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO617A-4X017T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 4
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Anschaltzeit: 6µs
Ausschaltzeit: 25µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 160-320%@5mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,1004*
€ 0,5767*
1 Tag
2825
5
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 1,222*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5767*
€ 0,68627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,1534* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
TL431AIDT
ab € 0,0708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.