Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SMD, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652900
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO617A-4X017T
EAN/GTIN:
     5059040892484
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.65V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SMD
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4.6µs
Eingangsstrom max. = 60 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 320%
Fallzeit typ. = 15µs

Optokoppler, Transistorausgang, VO6XXA, Vishay Semiconductor. Vishay-Optokoppler der Serie VO615A, VO617A, VO618A mit niedrigem Eingangsstrom und einem Fototransistorausgang schützen die Benutzer von Geräten vor elektrischen Schlägen und schützen Mikroprozessoren innerhalb dieser Systeme vor Beschädigung durch Spannungsspitzen. Die Serien VO617A und VO618A bieten eine Isolierung für Spannungen bis 5300 V eff. Die Serie VO615A bietet eine Isolierung für Spannungen bis 5000 V eff. Die Anwendungen umfassen die Isolierung in Netzteilen, Schaltnetzteilen, speicherprogrammierbaren Steuerungen, Industriesteuerungen, Telekommunikationssystemen, intelligenten Zählern, Bürogeräten, PoE und Solaranlagen. Optokoppler VO615A, VO617A, VO618A verfügen über eine Betriebstemperatur bis zu 110 Grad Celsius.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.65V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SMD
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4.6µs
Eingangsstrom max.:
60 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
320%
Fallzeit typ.:
15µs
Weitere Suchbegriffe: 1652900, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VO617A4X017T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
2
€ 5,90*
ab € 0,0982*
€ 0,5705*
2 Tage
2825
5
€ 14,99*
ab € 0,21*
€ 1,232*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
TL431AIDT
ab € 0,0711*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.