Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 1/2"; Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VHS40 Pneumatik-Steuerventil, manuell, G1/2, 1/2Zoll, Aluminiumdruckguss
SMC VHS40 Pneumatik-Steuerventil, manuell, G1/2, 1/2Zoll, Aluminiumdruckguss
Artikel-Nr.:
     2805-VHS40-F04A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VHS40-F04A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Maß A: 107mm
Maß E: 22mm
Größe F: 58mm
Größe G: 44mm
Größe H: 36mm
Größe I: 63mm
Gewinde: G 1/2"
Betriebsdruck: 15bar
Maß B: 39mm
Gewinde-Art: Innen
Ausgangsdruck: 1...10bar
Maß C: 70mm
Maß D: 63mm
Pneumatikmodul-Typ: Absperrventil
Entlüftungsanschlüsse: G 3/8"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,96*
€ 34,08*
2 Tage
25
€ 8,90*
ab € 26,33*
€ 34,61*
€ 8,95*
ab € 27,20*
€ 36,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 49,86*
€ 68,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AF20-F02C-C-A
ab € 27,07*
Zubehör
SMC
AF20-F02B-A
ab € 14,17*
Zubehör
SMC
AF20-F02-C-A
ab € 15,67*
Zubehör
SMC
AFD40-F04-A
ab € 48,07*
Zubehör
SMC
AFD40-F04D-A
ab € 64,22*
Zubehör
SMC
AFM40-F04-A
ab € 46,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.