Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ölabscheider AFD 600 l/min 0.7MPa, G1/2, 0.01μm G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7831955
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFD40-F04D-A
EAN/GTIN:
     5059039818815
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Anschlussverbindung = G1/2
Durchfluss typ. = 600 l/min
Filtergröße = 0.01µm
Serie = AFD
Durchflussmenge typ. bei = 0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2 Zoll
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 0.1MPa

Die transparente Schutzummantelung eignet sich für eine Gehäusegröße von 30 mm oder größer. Modularer Mikro-Ölnebelabscheider AFD20 bis AFD40. Mikro-Ölnebelabscheider von SMC sind leicht und einfach zu installieren, daher geht die Installation schnell von der Hand. Die Schutzummantelungen der AFD-Serie sind transparent und ermöglichen dem Benutzer eine klare Sicht aus jedem Winkel. Einfache und austauschbare Montage Leichtes Design
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Durchfluss typ.:
600 l/min
Filtergröße:
0.01µm
Serie:
AFD
Durchflussmenge typ. bei:
0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2 Zoll
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, smc druckluftfilter, druckluftfilter, druckluftfilter 1/2", 7831955, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AFD40F04DA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,29*
€ 81,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,27*
€ 83,24*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 66,11*
€ 83,41*
€ 5,90*
ab € 78,54*
€ 104,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AF20-F02-C-A
ab € 15,56*
Zubehör
SMC
AR40-F04G-B
ab € 31,87*
Zubehör
SMC
VHS40-F04A
ab € 26,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.