Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Ölabscheider AFM 1100 l/min 0.7MPa, G1/2, 0.3μm G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7832043
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AFM40-F04-A
EAN/GTIN:
     5059039819218
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Anschlussverbindung = G1/2
Durchfluss typ. = 1100 l/min
Filtergröße = 0.3µm
Serie = AFM
Durchflussmenge typ. bei = 0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/2 Zoll
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebsdruck max. = 1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebsdruck min. = 0.05MPa

Die transparente Schutzummantelung eignet sich für eine Gehäusegröße von 30 mm oder größer. Modularer Ölabscheider AFM20 - AFM40. Modulare Ölabscheider von SMC sind leicht und einfach zu installieren, wodurch Montagezeit gespart wird. Die Schutzummantelungen der AFM-Serie sind transparent und ermöglichen dem Benutzer eine klare Sicht aus jedem Winkel. Leichte Ausführung. Zur Montage austauschbar
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/2
Durchfluss typ.:
1100 l/min
Filtergröße:
0.3µm
Serie:
AFM
Durchflussmenge typ. bei:
0.7MPa
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/2 Zoll
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebsdruck max.:
1 MPa, 1,5 MPa
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebsdruck min.:
0.05MPa
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, Druckluftfilterbehälter, Filterbehälter Druckluft, Filterbehälter Pneumatik, Pneumatikfilterbehälter, smc filterbehälter druckluft, filterbehälter druckluft, druckluftfilter 1/2", 7832043, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Abscheider, SMC, AFM40F04A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Separators
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,49*
€ 60,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,90*
€ 61,27*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 48,17*
€ 61,39*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 55,94*
€ 71,11*
€ 5,90*
ab € 59,48*
€ 77,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
AF20-F02B-A
ab € 14,20*
Zubehör
SMC
AR40-F04-1-B
ab € 25,25*
Zubehör
SMC
VHS40-F04A
ab € 26,03*
Zubehör
SMC
AFD40-F04-A
ab € 48,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.