Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motorsteuerung DC; 750W; 3A; OUT: 1; 150x100x41mm; VFD; 93%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motorsteuerung DC; 750W; 3A; OUT: 1; 150x100x41mm; VFD; 93%
Artikel-Nr.:
     2805-VFD-750C-230
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     VFD-750C-230
EAN/GTIN:
     4711287496030
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -30...60°C
Leistung: 0,75kW
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 150x100x41mm
Ausgangsstrom: 3A
Wirkungsgrad: 93%
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: VFD
Gehäuse-Art: 270E
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.