Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motorsteuerung DC; 350W; 1,4A; OUT: 1; 127x76,2x35mm; VFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motorsteuerung DC; 350W; 1,4A; OUT: 1; 127x76,2x35mm; VFD
Artikel-Nr.:
     2805-VFD-350P-230
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     VFD-350P-230
EAN/GTIN:
     4711287496023
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 350W
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 127x76,2x35mm
Ausgangsstrom: 1,4A
Wirkungsgrad: 93%
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: VFD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.