Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Motorsteuerung DC; 250W; 1A; OUT: 1; 127x76,2x35mm; VFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motorsteuerung DC; 250W; 1A; OUT: 1; 127x76,2x35mm; VFD
Artikel-Nr.:
     2805-VFD-250P-230
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     VFD-250P-230
EAN/GTIN:
     4711287495996
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Montage: für den Einbau
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 0,25kW
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 127x76,2x35mm
Ausgangsstrom: 1A
Wirkungsgrad: 91,5%
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: VFD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.