Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 4÷12mm; 120VAC; OUT: SPDT; VC12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VC12RN120
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VC12RN120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 120V AC
Gehäuse-Material: Polyester
Betriebsstrom max.: 2A
Frequenzwechsel max.: 1Hz
Sensorgehäuse: Ø32
Bereich: 4...12mm
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: VC12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,23*
€ 149,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 111,20*
€ 152,64*
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 169,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.