Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; vernickelt; 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VAS-A44-B050
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     VAS-A44-B050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: geschirmt dreifach
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Leitungsaußendurchmesser: 4,5mm
Ausführung: USB 2.0
Aderdurchmesser: 24AWG, 28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 0,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.