Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 40A; 500W; Unidirektional; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 40A; 500W; Unidirektional; SO8; Rolle,Band
Diode: TVS Array; 6V; 40A; 500W; Unidirektional; SO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-USB6B1RL
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     USB6B1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
PIN-Diode
SMD-Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 40A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 10µA
Anwendung: Ethernet;USB
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,68*
10
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,98*
1 Tag
25
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,59*
1 Tag
11059
5
€ 14,99*
ab € 0,649*
€ 1,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.