Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS USB6B1RL DIODENARRAY, ESD-SCHUTZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2341651
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     USB6B1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
PIN-Diode
SMD-Diode
Produktpalette: USB6B
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5.25 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Verlustleistung Pd: 500 W
  • Bauform - Diode: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, STMICROELECTRONICS, USB6B1RL, 2341651, 234-1651
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,76*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,59*
    € 0,87*
    1 Tag
    25
    3
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 1,60*
    Lager 139
    11432
    5
    € 14,99*
    ab € 0,649*
    € 2,01*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,92*
    € 2,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.