Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: HUB Controller; I2C,SMBus,USB 2.0; Hi-Speed; QFN36; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: HUB Controller; I2C,SMBus,USB 2.0; Hi-Speed; QFN36; 1,5A
IC: HUB Controller; I2C,SMBus,USB 2.0; Hi-Speed; QFN36; 1,5A
Artikel-Nr.:
     2805-USB2514B-AEZC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB2514B-AEZC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...85°C
Gehäuse: QFN36
Betriebsspannung: 3...3,6/-0,3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: HUB Controller
Schnittstelle: I2C;SMBus;USB 2.0
Max. Ladestrom: 1,5A
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MultiTRAK™;PHYBoost™;PortMap;PortSwap
Portanzahl: 4
USB-Übertragungsrate: Hi-Speed
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 3,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 4,06*
2 Tage
34034
1
€ 14,99*
ab € 2,44*
€ 4,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
82307050029
ab € 2,33*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 2,44*
Zubehör
Würth Elektronik
824011
ab € 2,19*
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 2,35*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.