Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode Einfach 17V, 2-Pin, SMD 5V max 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7546196
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82307050029
EAN/GTIN:
     5059042714777
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 17V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = 0402 (1005M)
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 0.5mm

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
17V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
0402 (1005M)
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: diode würth elektronik, smd diode, 7546196, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 82307050029, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.