Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-US1M-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     US1M-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0569*
€ 0,2264*
1 Tag
257093
5
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,532*
5
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,132* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
US1M-E3/5AT
ab € 0,057*
Ähnlich
Vishay
US1MHE3_A/H
ab € 0,121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.