Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; SMA; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; SMA; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 75ns; SMA; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-US1M-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     US1M-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,3414*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0721*
€ 0,435*
1 Tag
64794
5
€ 14,99*
ab € 0,0669*
€ 0,7028*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
UF1M
ab € 0,0326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.