Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 75ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 75ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 75ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-US1J-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     US1J-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 75ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0581*
€ 0,2155*
2 Tage
10749
5
€ 14,99*
ab € 0,0943*
€ 0,5846*
5
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,66*
2 Tage
346
3
€ 5,95*
ab € 0,2142*
€ 0,6791*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
US1M-E3/61T
ab € 0,0567*
Ähnlich
Vishay
US1J-E3/5AT
ab € 0,0913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.