Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrafast Gleichrichter 600V 1A 75ns DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152520
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     US1J-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Ultrafast Gleichrichter, Typ=US1J-E3/61T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, vishay diode, smd diode, Ultrafast Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0581*
€ 0,2159*
1 Tag
10749
5
€ 14,99*
ab € 0,0945*
€ 0,5846*
5
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,66*
Lager 115
346
3
€ 5,95*
ab € 0,2142*
€ 0,6791*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6791*
€ 0,80813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4288*
€ 0,51027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2842*
€ 0,3382
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,0373* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
US1M-E3/61T
ab € 0,0567*
Ähnlich
Vishay
US1J-E3/5AT
ab € 0,0913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.