Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 50ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 50ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 50ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-US1G-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     US1G-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0569*
€ 0,242*
1 Tag
28407
5
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,586*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
ES1G
ab € 0,0809*
Ähnlich
onsemi
MRA4004T3G
ab € 0,0529*
Ähnlich
Vishay
US1G-E3/5AT
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.