Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 280 V, 30 A, DO-214AC, US1G-E3/61T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 280 V, 30 A, DO-214AC, US1G-E3/61T
Ultraschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 280 V, 30 A, DO-214AC, US1G-E3/61T
Artikel-Nr.:
     4502-04S0665
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     US1G-E3/61T
EAN/GTIN:
     4099879039262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Vishay Ultraschnelle SMD-Gleichrichterdiode, 280 V, 30 A, DO-214AC, US1G-E3/61T
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschnelle-Diode
Durchlassstrom:
30 A
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
1 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Sperrspannung:
400 V
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
280 V
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1800
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
5
€ 5,90*
ab € 0,0569*
€ 0,242*
1 Tag
28407
5
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,586*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 378,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
ES1G
ab € 0,0809*
Ähnlich
onsemi
MRA4004T3G
ab € 0,0529*
Ähnlich
Vishay
US1G-E3/5AT
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.