Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-UNAM50U6121/S14
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     UNAM 50U6121/S14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungssensor
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Näherungsschalter
Hersteller: BAUMER
Sensoren-Typ: Ultraschall
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 498,88*
€ 570,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 516,24*
€ 576,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,88*
€ 686,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,72*
€ 674,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,99*
€ 642,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,99*
€ 633,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,24*
€ 614,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.