Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; DPDT; 3A/250VAC; IP67; ON-ON; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ULV7FWGSS341
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     ULV7FWGSS341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Frontplattenstärke: 1...10mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäuseabmessungen: Ø25x27,2mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22mm
Ausgänge: Leitungen 300mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltkraft: 3,5N
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Beleuchtungsfarbe: blau
Tastenhub: 3,2mm
Schalterform: flach;rund
Herstellerserie: ULV7
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
€ 5,90*
ab € 16,68*
€ 20,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 18,55*
€ 32,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4.088,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.