Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

E-SWITCH ULV7FWGSS341 VANDAL SWITCH, DPDT, 3A, 250VAC, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3106228
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     ULV7FWGSS341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
Farbe der Beleuchtung: Blue
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Produktpalette: ULV7 Series
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flat
  • Schalterfunktion: On-On
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • IP-Schutzart: IP67
  • SchalteranschlĂźsse: Wire Leaded
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,68*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,13*
    € 23,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.