Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 1,5A; 80V; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 50 V, THT, PDIP-16, ULN2069B
Bipolartransistor, NPN, 1.5 A, 50 V, THT, PDIP-16, ULN2069B
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2069B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2069B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP16
Ausgangsspannung: 80V
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 15V
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 7,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.