Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 1,5A; 50V; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2068B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2068B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP16
Ausgangsspannung: 50V
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 15V
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 6,85*
2 Tage
9485
1
€ 14,99*
ab € 2,95*
€ 7,29*
9 Tage
125
25
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,05*
1
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 8,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
€ 6,78*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
€ 0,851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.