Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP16; 1,5A; 80V; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2065B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2065B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP16
Ausgangsspannung: 80V
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 15V
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 6,63*
€ 8,95*
ab € 3,47*
€ 7,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.