Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; TSSOP16; 0,5A; 50V; Ch: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; darlington,Transistor-Array; TSSOP16; 0,5A; 50V; Ch: 7
IC: driver; darlington,Transistor-Array; TSSOP16; 0,5A; 50V; Ch: 7
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2003APWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ULN2003APWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...70°C
Gehäuse: TSSOP16
Ausgangsspannung: 50V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 7
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 30V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Weitere Suchbegriffe: transistor array npn, transistor array
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,38*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,504*
1 Tag
1469
5
€ 14,99*
ab € 0,166*
€ 0,875*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,504*
€ 0,59976
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.