Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M18 Näherungssensor Ultraschall, Gewinderohr 1,2 m 0-10 V 10 → 30 V dc / 35 mA, IP67
ifm electronic M18 Näherungssensor Ultraschall, Gewinderohr 1,2 m 0-10 V 10 → 30 V dc / 35 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     2805-UGT508
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     UGT508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Kontrasttaster
Lichttaster
Hersteller: IFM ELECTRONIC
Sensoren-Typ: Ultraschall
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IFM:
IFM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 191,89*
€ 213,91*
Frei Haus
ab € 192,08*
€ 219,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,78*
€ 235,32*
€ 4,98*
ab € 217,86*
€ 242,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 230,93*
€ 253,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,02*
€ 292,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,04*
Zubehör
ifm electronic
E20951
€ 12,90*
Zubehör
ifm electronic
E20940
€ 23,66*
Zubehör
ifm electronic
E20720
€ 10,38*
Zubehör
ifm electronic
E21206
€ 18,06*
Zubehör
ifm electronic
E20938
€ 8,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.