Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET/N-MOSFET; SiC; unipolar; Kaskoden-; 650V; 62A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET/N-MOSFET; SiC; unipolar; Kaskoden-; 650V; 62A
Transistor: N-JFET/N-MOSFET; SiC; unipolar; Kaskoden-; 650V; 62A
Artikel-Nr.:
     2805-UF3C065030K4S
Hersteller:
     Qorvo (UnitedSiC)
Herst.-Nr.:
     UF3C065030K4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
Schalttransistor
Hersteller: Qorvo (UnitedSiC)
Montage: THT
Gehäuse: TO247-4
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 62A
Widerstand im Leitungszustand: 27mΩ
Transistor-Typ: N-JFET/N-MOSFET
Verlustleistung: 441W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate;Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 43nC
Technologie: SiC
Transistor-Art: Kaskoden-
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 230A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, jfet 650v, jfet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.