Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 200mW; 10V; SMD; Rolle,Band; SC90A,SOD323F; 100nA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-UDZVFHTE-1710B
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZVFHTE-1710B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F;SC90A
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 10V
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,11*
€ 0,2895*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
2 Tage
2965
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0326*
€ 0,5992*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.