Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UDZVFHTE-1710B ZENER-DIODE, 10V, SOD-323FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528851
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZVFHTE-1710B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: UDZVF
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, UDZVFHTE-1710B, 2528851, 252-8851
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,109*
    € 0,2895*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Lager 139
    2965
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0326*
    € 0,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4102*
    € 0,48814
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1569*
    € 0,18671
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1443*
    € 0,17172
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,1389*
    € 0,16529
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.