Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,2W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,2W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,2W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-UDZ15B-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     UDZ15B-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1375*
€ 0,537*
2 Tage
9000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,029*
€ 0,5536*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 2,148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.