Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 15V / 200 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658756
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     UDZ15B-7
EAN/GTIN:
     5059043983783
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 15V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 42Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 200 mW, Serie UDZ-B, Diodes Inc. Präzisions-Zenerdioden Enge Toleranz auf Zener-Durchschlagsspannung SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
15V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
42Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.8 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd-diode sod323, 1658756, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, UDZ15B7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,137*
€ 0,546*
1 Tag
9000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0289*
€ 0,5585*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.