Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; Bereich: 400mm; PNP / NO; UStrom: 20÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Ultraschall; Bereich: 400mm; PNP / NO; UStrom: 20÷30VDC
Sensor: Ultraschall; Bereich: 400mm; PNP / NO; UStrom: 20÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-UB400-F77-E2-V31
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB400-F77-E2-V31
EAN/GTIN:
     4050143034192
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...30V DC
Äußere Abmessungen: 12x23x31mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 400kHz
Bereich: 0,4m
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M8
Passendes Zubehör: UB-PROG4-V31
Sensoren-Typ: Ultraschall
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEPPERL+FU:
PEPPERL+FU
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 114,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,49*
€ 117,24*
€ 5,00*
ab € 112,47*
€ 124,42*
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 129,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 171,57*
€ 186,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PVC
ab € 8,46*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PVC
ab € 7,21*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PVC
ab € 8,49*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PVC
ab € 6,95*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
OMH-ML7-01
ab € 5,60*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.