Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webcam; schwarz; USB; Eigenschaften: Full HD 1080p,PnP; 1,6m; 96°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-UA0381
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB
Montage: Clips
Kabellänge: 1,6m
Öffnungswinkel: 96°
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP;Full HD 1080p
Computer Zubehör-Typ: Webcam
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,75*
€ 32,59*
€ 5,50*
ab € 26,46*
€ 37,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,81*
€ 64,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.