Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
LogiLink UA0381 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91930981
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0381
EAN/GTIN:
     4052792064698
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Produktinformationen "Full-HD-Webcam, 96°, Dual-Mikrofon, Kamera-Abdeckung" von LogiLink Die perfekte Lösung für Ihre Videokonferenzen! Die UA0381 verfügt über ein 96°-Weitwinkelobjektiv, welches sicherstellt, dass alle Teilnehmer in Full-HD-Auflösung gesehen werden. Außerdem enthält sie zum Sichtschutz eine Kamera-Abdeckung, die das Objektiv schützt und Ihre Privatsphäre bewahrt. Mit dem hochwertigen Dual-Mikrofon, das die Stimmen aller Personen aufnimmt, werden die Gespräche im Raum glasklar und der Klang reiner und deutlicher aufgenommen. Die aus 6 vergüteten Glas- und Kunststoffelementen bestehende Linse ermöglicht präzise und verzerrungsfreie Bilder. Selbst wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung befinden, passt die Schwachlichtkorrektur Ihre Belichtung an und erzeugt helle Bilder.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Empfohlene Systemvoraussetzungen
Windows XP SP2/7/8/10, Mac OS 10.6, Linux 2.6.24, Chrome OS, XBox One, Android 5.0, Ubuntu Linux 10.04 oder höher
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
475 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 10.04
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
1
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Kabellänge
1.6 m
Neigungswinkelbereich
-90 - 0 °
Drehen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
138 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, YUY2
Brennweitenbereich
7 mm
Bildwinkel, horizontal
96 °
Weißabgleich
Auto
Arbeitsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, web cam logilink, kamera abdeckung, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.