Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webcam; schwarz,silber; USB; Eigenschaften: Full HD 1080p,PnP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Webcam; schwarz,silber; USB; Eigenschaften: Full HD 1080p,PnP
Webcam; schwarz,silber; USB; Eigenschaften: Full HD 1080p,PnP
Artikel-Nr.:
     2805-UA0377
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz;silber
Steckverbinder-Art: USB
Montage: Clips
Kabellänge: 1,6m
Öffnungswinkel: 120°
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP;Full HD 1080p
Computer Zubehör-Typ: Webcam
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,12*
€ 43,90*
32 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 32,23*
€ 43,91*
€ 5,50*
ab € 34,61*
€ 48,48*
€ 3,50*
ab € 52,60*
€ 69,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 56,61*
€ 79,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.