Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenz HD-USB-Webcam, 120°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus, LogiLink® [UA0377]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenz HD-USB-Webcam, 120°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus, LogiLink® [UA0377]
Konferenz HD-USB-Webcam, 120°, Dual-Mikrofon, manueller Fokus, LogiLink® [UA0377]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5291
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0377
EAN/GTIN:
     4052792063172
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Die perfekte Lösung für Ihre Videokonferenzen! Die UA0377 verfügt über ein 120°-Ultraweitwinkelobjektiv, welches sicherstellt, dass alle Teilnehmer optimal in Full-HD-Auflösung gesehen werden. Außerdem verfügt sie über ein hochwertiges Dual-Mikrofon, das die Stimmen aller Personen aufnimmt. Es wurde speziell für glasklare Gespräche im Raum optimiert und macht den Klang reiner und deutlicher. Die 8-fach beschichtete Linse ermöglicht hochpräzise und verzerrungsfreie Bilder; für eine ruckelfreie Video-Wiedergabe. Selbst wenn Sie sich in einer dunklen Umgebung befinden, passt die Schwachlichtkorrektur Ihre Belichtung an und erzeugt helle Bilder.

Manueller Fokus
120°-Ultraweitwinkelobjektiv
Full-HD-Auflösung, 30 Bilder pro Sekunde
Perfekt für Konferenzen mit vielen Personen
Automatische Korrektur bei schwachem Licht, automatische Belichtung (AE), automatischer Weißabgleich (AWB), automatische Flimmerkorrektur, Farb-Korrektur, Gamma-Korrektur, Kompensation für dunkle Bereiche, automatische Kantenverbesserung
Dual-Mikrofon mit Rauschunterdrückung, 35 dB, hohe Empfindlichkeit
Schwenkbar -90°/+0°, drehbar -180°/+180°
Plug-and-play – keine Treiberinstallation nötig
Kompatibel mit Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS und Android. Unterstützt Skype, Google Meet, Zoom, FaceTime, Facebook Messenger, OBS, XSplit, Twitch und viele andere Softwareprogramme
8-fach beschichtete Linse, Blende f/2.4, Brennweite 7 cm
Kabellänge: 1,6 m


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.